Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pulsar - Blybatteri, 12Vdc, 17Ah - B12170

KopierKopier
Pulsar - Blybatteri, 12Vdc, 17Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bly (tørrcelle, AGM)

  • Type - Stasjonær

  • Nominell spenning - 12 V

  • Bruksområde - Sikkerhetskopiering / ventemodus

  • Passer for ulike bruksområder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791010215

Elnummer

6255927

Leverandørens varenummer

B12170

Typebeskrivelse

Strømforsyning - batterier

Modell / utførelse:

Bly (tørrcelle, AGM)

Type:

Stasjonær

Nominell spenning:

12 V

Bruksområde:

Sikkerhetskopiering / ventemodus

Passer for ulike bruksområder:

Ja

Egnet for UPS:

Ja

Egnet til batteriladerenhet (likeretter):

Ja

Egnet for telekommunikasjon:

Ja

Frontanslutning:

nei

Kontaktplugg:

Metrisk skrue M5

Lengde:

182 mm

Bredde:

168 mm

Høyde inkl. poler:

77 mm

Vekt:

5 kg

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Levetid ved 20 ° C:

3 År Year

Blybatteri, 12Vdc, 17Ah