Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pulsar - Blybatteri, 12Vdc, 2,2Ah - B12022

KopierKopier
Pulsar - Blybatteri, 12Vdc, 2,2Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bly (tørrcelle, AGM)

  • Type - Stasjonær

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet 15 h - 2,2 Ah

  • Kapasitet 20 timer - 2,2 Ah

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791000667

Elnummer

6255487

Leverandørens varenummer

B12022

Typebeskrivelse

Strømforsyning - batterier

Modell / utførelse:

Bly (tørrcelle, AGM)

Type:

Stasjonær

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet 15 h:

2,2 Ah

Kapasitet 20 timer:

2,2 Ah

Bruksområde:

Sikkerhetskopiering / ventemodus

Passer for ulike bruksområder:

Ja

Egnet for UPS:

Ja

Egnet til batteriladerenhet (likeretter):

Ja

Egnet for telekommunikasjon:

Ja

Frontanslutning:

nei

Lengde:

178 mm

Bredde:

35 mm

Høyde inkl. poler:

68 mm

Vekt:

0,78 kg

Omgivelsestemperatur:

0...0 °C

Levetid ved 20 ° C:

3 År Year

Blybatteri, 12Vdc, 2,2Ah