Pulsar - Strømforsyning i skap, 24Vdc, plass 2x17Ah batteri (medføl - Noby908-LCD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 11...13,8 V
Utgangseffekt - 78 W
Justerbar utgangsspenning - nei
Kortslutningssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014886
Elnummer
6255920
Leverandørens varenummer
Noby908-LCD
Typebeskrivelse
6255920
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
11...13,8 V
Utgangseffekt:
78 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
350 mm
Innbyggingshøyde:
173 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
330 mm
Høyde:
173 mm
Dybde:
350 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen.
Disse skapene finnes i 2 versjoner:
- med LED display som gir informasjon om status for enheten, spenning, strømtrekk etc.
- med LCD display som gir tilgang til alle mulige spesifikasjoner fra strømtrekk over tid, logghendelser og status på utganger etc.
Spesifikasjoner:
- spenning inn: 230Vac (-15% til +10%)
- spenning ut: 5 Amp @ 13.8 volt DC
- ripple: < 0.1 volt peak til peak
- anbefalt batteri: 2 x(12 volt, 17Ah)
- størrelse: 405 x 355 x 98 mm
- vekt 7,1kg (7,6 kg med batteri)


