Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Pulsar - Strømforsyning i skap, 24Vdc, plass 2x7,2Ah batteri (medfø - Noby902-LED

KopierKopier
Pulsar - Strømforsyning i skap, 24Vdc, plass 2x7,2Ah batteri (medfø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791014831

Elnummer

6255915

Leverandørens varenummer

Noby902-LED

Typebeskrivelse

6255915

Med denne nye seien strømforsyninger tar man flere steg videre i utviklingen av strømskap for sikkerhetsinstallasjoner. Denne serien er bygget etter EN50131 og er derfor utmerket til bruk innenfor adgangskontroll og alarminstallasjoner.

De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen.

Disse skapene finnes i 2 versjoner:
- med LED display som gir informasjon om status for enheten, spenning, strømtrekk etc.
- med LCD display som gir tilgang til alle mulige spesifikasjoner fra strømtrekk over tid, logghendelser og status på utganger etc.

Spesifikasjoner:
- spenning inn: 230Vac (-15% til +10%)
- spenning ut: 1 Amp @ 13.8 volt DC
- ripple: < 0.1 volt peak til peak
- anbefalt batteri: 2 x(12 volt, 7Ah)
- størrelse: 285 x 295 x 98 mm
- vekt 7,1kg (7,6 kg med batteri)