Q-Light - 50m led-stripe på rull. COF, IP65 nanocoating,15,8W/m, 1118lm/m, 48VDC, 10mm - Q9MWS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 15,8 W
Lysstyrke pr. meter - 1118 lm
Lampespenning - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705514
Elnummer
3204674
Leverandørens varenummer
Q9MWS
Typebeskrivelse
3204674
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
15,8 W
Lysstyrke pr. meter:
1118 lm
Lampespenning:
48...48 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Egnet for dimmer:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
16,8 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,6 mm
Total lengde:
50 m
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


