Q-Light - 50m led-stripe på rull. COF, IP65 nanocoating,15,8W/m, 1265lm/m, 48VDC, 10mm - Q9MWV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 15,8 W
Lysstyrke pr. meter - 1265 lm
Lampespenning - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705538
Elnummer
3204676
Leverandørens varenummer
Q9MWV
Typebeskrivelse
3204676
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
15,8 W
Lysstyrke pr. meter:
1265 lm
Lampespenning:
48...48 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeffekt pr. fot:
4,8 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Maks systemeffekt:
15,8 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,6 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
33,3 mm
Total lengde:
50 m
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


