Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Q-Light - CABINO UNO 7W LED HVIT UTENPÅLIG 500LM RA92 IP54 500 - QFF

Q-Light
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • UHF - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037700274

Elnummer

3234224

Leverandørens varenummer

QFF

Typebeskrivelse

3234224

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Med sitt enkle og moderne design, er Cabino et vakkert tilskudd til Q-light’s produktsortiment. Med denne utenpåliggende downlighten, får du en armatur som gir din bolig stil og eleganse. Armaturen er et meget godt alternativ i leiligheter som har betong himling uten nedforing. Lampen leveres i 2 utgaver: singel og dobbel lyskilde, og med en elegant overflate av hvit pulverlakk. Lik våre andre produkter i premium serien er Cabino utstyrt med blendingsfri linse, som gir et rent og klart lysbilde. Downlighten benytter nyeste generasjon Citizen chip, som gir hele 500 lumen med bare 7W systemeffekt. Fargegjengivelse er Ra92 og lysfarge 2700K. Kan monteres i takboks, tretak eller betong. Skruer medfølger.