Q-Light - Donut Duocolor Hvit 2000lm 2700/3000K 25W LED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Fargetemperatur - 2700...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090037701318
Elnummer
3201091
Leverandørens varenummer
QJW
Typebeskrivelse
3201091
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Fargetemperatur
2700...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Spenningstype
AC
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming faseavsnitt
Ja
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Lysutbytte
2000 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde
72 mm
Ytre diameter
350 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype
Stikklemme
Donut Duocolor® er en dekorativ takplafond som også gjør seg godt på vegg.
Den gir et jevnt og behagelig lys, og den er dimbar. Donut Duocolor® er enkel å
montere, og festes til takboks, eller direkte i tak/vegg om dette ønskes. Senterplaten
er magnetfestet og det er ingen utvendige skruer. Mulighet for montering
med utenpåliggende kabel. Kommer i hvit og sort utførelse med og uten sensor.
Armaturen har switch for valg av fargetemperatur 2700K/3000K.