Q-Light - DRIVER 40W Q-PANEL 1050MA WAGO 3-POL PLUGG IKKE DIM 1050mA - Q1915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Utgangseffekt - 0...40 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701660
Elnummer
6600269
Leverandørens varenummer
Q1915
Typebeskrivelse
6600269
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Utgangseffekt:
0...40 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Kommer med ledning og 3pol Wago plugg


