Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Q-Light - EYEBALL 7W LED HVIT 2700K IP54 610LM 38° 360 VIPP - Q27

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - EYEBALL 7W LED HVIT 2700K IP54 610LM 38° 360 VIPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 7,5 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701981

Elnummer

3201026

Leverandørens varenummer

Q27

Typebeskrivelse

3201026

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

7,5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Armatureffektivitet:

610...0 lm/W

Lysintensitet:

610...0 cd

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

42 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innbygningsbredden:

80...0 mm

Installasjonshøyde:

42...0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight med 360° tiltfunksjon og eyeballteknologi.
Særegent design og en ny smart løsning på justering av lysretning uten
synlig vippefunksjon. For innendørs og utendørs bruk.
Eyeball® er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde.
Byggehøyde er kun 45mm og utskjæringsmålet er 83mm. Eyeball® benytter
nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 610 lumen med bare 7W systemeffekt.
Eyeball® leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med
Q-Light sine dimmere.