Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Q-Light - Eyeball Trimless 7W Sort 2700 - 3200911

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Eyeball Trimless 7W Sort 2700

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • UHF - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037700458

Elnummer

3200911

Leverandørens varenummer

3200911

Typebeskrivelse

3200911

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Ytre diameter:

83 mm

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight med eyeball-teknologi. Trimless-utgaven er ment for innsparkling i tak. Særegent design og en ny smart løsning på justering av lysretning uten synlig vippefunksjon. For innendørs og utendørs bruk. Eyeball® er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde. Kan kobmineres sammen med vår stereos serie. Byggehøyde er kun 45mm og utskjæringsmålet er 83mm. Eyeball® benytter nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 610 lumen med bare 7W systemeffekt. Eyeball® leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med Q-Light sine dimmere