Q-Light - FIOL 3W Hagespot 3K IP68 SUS3 300lm 60° 50000t 350mA ex/dri - Q15S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Veggmontering - Ja
Egnet for himling - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703138
Elnummer
3100059
Leverandørens varenummer
Q15S
Typebeskrivelse
3100059
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Børstet overflate:
Ja
Driver inkludert:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III


