Q-Light - HF MOTION DETECTOR BEVEGELSESENSOR Q PANEL 360GR - Q2D1H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP65
Nominell spenning - 230 V
Maks omkoblingseffekt - 200 W
Egnet for lysrør/energisparelampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703008
Elnummer
1400052
Leverandørens varenummer
Q2D1H
Typebeskrivelse
1400052
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Nominell spenning:
230 V
Maks omkoblingseffekt:
200 W
Egnet for lysrør/energisparelampe:
Ja
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:
Ja
Egnet for viklet lavspenningstrafo:
Ja
Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:
Ja
Egnet for trappeautomat:
nei
Bare egnet som understasjon:
nei
Inngang for utvidelsesenhet:
nei
Med nøytrallederkontakt:
nei
Maks antall systemsensorer:
1
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
– 1-10V utgangskontroll
– Kombinerer dagslyssensor og høyfrekvent bevegelsesensor i samme enhet for å oppnå av/på-kontroll
– 360° sensorradius
– Sensorområde, lysvarighet, standbytid og dagslysgrense
– Kan monteres skjult inne i armaturer av ikke-metalliske materialer, som plast og glass
– Bryter alle belysningsbelastninger: Glødelampe, halogen, CFL, LED, fluoreserende


