Q-Light - HIFIVE P340 DALI MODULE - Q9T64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 144 mm
Høyde - 71 mm
Diameter - 144 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705712
Elnummer
3201311
Leverandørens varenummer
Q9T64
Typebeskrivelse
3201311
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
144 mm
Høyde:
71 mm
Diameter:
144 mm
Dali driver til highbay armaturen HiFIVE
ProduktbladPDF