Q-Light - HIFIVE P340 VARIO 14000/25500 LS 840 WB 77/150W IK08 IP65 HF - Q9T60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 150 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 25500...25500 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705705
Elnummer
3201313
Leverandørens varenummer
Q9T60
Typebeskrivelse
3201313
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
150 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
25500...25500 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Materiale i reflektor:
Plast
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
77...150 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
340 mm
Høyde/dybde:
110 mm
Ytre diameter:
340 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei


