Q-Light - Installasjonsrør 70mm til Kala og Iris Armatur - Q190J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Modell / utførelse - Stiv
Indre diameter - 70 mm
Ytre diameter - 74 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703190
Elnummer
1200109
Leverandørens varenummer
Q190J
Typebeskrivelse
1200109
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Modell / utførelse:
Stiv
Indre diameter:
70 mm
Ytre diameter:
74 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Farge:
Svart
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
nei
Forlegging i jord:
Ja


