Q-Light - LED DRIVER CC 1050MA 40W IP20 TE EU (Q-PANEL BL) - QBB3S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090037707136
Elnummer
6600639
Leverandørens varenummer
QBB3S
Typebeskrivelse
6600639
Dimbar 40W LED driver tilpasset våre Q-PANEL BL
Dimbar faseavsnitt
3m ledning og Europlugg
Strømstyrt 1050mA
Dimbar faseavsnitt
3m ledning og Europlugg
Strømstyrt 1050mA
ProduktbladPDF