Utgått

Q-Light - LED DRIVER CC 850MA 40W IP20 TE EU (QUPA275) - QBB4L

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - LED DRIVER CC 850MA 40W IP20 TE EU (QUPA275)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037707266

Elnummer

6600644

Leverandørens varenummer

QBB4L

Typebeskrivelse

6600644

Dimbar 40W LED driver tilpasset QUPA R275
Dimbar faseavsnitt
3m ledning og Europlugg
Strømstyrt 850mA
Flimmerfri