Utgått

Q-Light - LEDSTRIP KIT 5M 14,4W 3K IP20 Q-LINE KIT e:3200913+6600177 - 3201659

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - LEDSTRIP KIT 5M 14,4W 3K IP20 Q-LINE KIT e:3200913+6600177

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037703343

Elnummer

3201659

Leverandørens varenummer

3201659

Typebeskrivelse

3201659

Komplett pakke med 5m fleksibel LEDstrip med selvklebende 3M teip for rask og enkel installasjon. 24V Ledstrip IP20 14,4W/m 3000K 50000timer 1600lm/M
Inkludert Dimbar 100W Triac driver. Ledstripen bør monteres i aluminiumprofil for å oppnå god varme-avledning og lang levetid.