Q-Light - LEO CAVO 7W LED HVIT DL 500LM 2700K RA92 IP54 50000T - Q7W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt - 7 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
UHF - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037700045
Elnummer
3234201
Leverandørens varenummer
Q7W
Typebeskrivelse
3234201
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leo Cavo er bygd på samme høye teknologiske lest, som vår bestselger Leo Tilt. Lik våre andre produkter i premium serien er Leo Cavo utstyrt med blendingsfri linse, som gir et rent og klart lysbilde. Videre er downlighten klassifisert med IP54, noe som inviterer til et stort bruksområde, utendørs som innendørs.
Downlighten benytter nyeste generasjon Citizen chip, som gir hele 500 lumen med bare 7W systemeffekt. Plusser du på Ra92 og lysfarge 2700K har du formelen til et høykvalitetsdesignlys i verdensklasse.
Byggehøyden er 55mm (innbyggingshøyde 52mm) og har et monteringsvennlig utskjæringsmål på 83mm. Leo Cavo leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling inkludert i prisen. (fungerer med de fleste dimmere på markedet idag)


