Utgått

Q-Light - Leo Deep 10W DTW SORT - Q76

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Leo Deep 10W DTW SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 10 W

  • UHF - nei

  • Egnet for inbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Leo

EAN/GTIN

7090037703442

Elnummer

3280001

Leverandørens varenummer

Q76

Typebeskrivelse

3280001

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

10 W

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Ytre diameter:

92 mm

Leo Deep er utstyrt med blendingsfri Micro-Prism Technology-linse. IP54 klassifisering kombinert med pulverlakkert overflate, inviterer til et stort bruksområde. Byggehøyden er kun 50mm og utskjæringsmål er 83mm. Dette er dim to warm utgaven med 570lm og justerbar fargetemperatur 1800-3000K. Leo Deep leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling (fungerer med de fleste dimmere på markedet idag).