Q-Light - LEO DEEP 7W LED HVIT DL 500LM 2700K RA92 IP54 50000T - QLI10130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Fargetemperatur - 2700...2700 K
UHF - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037700007
Elnummer
3234200
Leverandørens varenummer
QLI10130
Typebeskrivelse
3234200
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Armatureffektivitet:
500...0 lm/W
Lysintensitet:
500...0 cd
Bredde:
92 mm
Ytre diameter:
92 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
IP54 klassifisering kombinert med pulverlakkert overflate, inviterer til et stort bruksområde. Leo Deep benytter siste generasjon Citizen LED chip og gir hele 500lumen med bare 7W systemeffekt. Byggehøyden er kun 48mm og utskjæringsmål er 83mm. Med Ra92 og 2700K (varmhvit) lysfarge har du en høykvalitets downlight som passer i 48mm downlightkasse. Leo Deep leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling inkludert (fungerer med de fleste dimmere på markedet idag). Alle våre Qlight dimmere kan benyttes sammen med LEO deep (max 25stk pr dimmer.)


