Q-Light - LEO ISOLA 7W LED SORT NEMKO DL U/KASSE 500LM 2700K RA92 IP54 - QLI10142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt - 7 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
UHF - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037700380
Elnummer
3234235
Leverandørens varenummer
QLI10142
Typebeskrivelse
3234235
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2


