Q-Light - LEO TEK 30PACK 7W LED HVIT DL 2700K IP54 650LM 36° FAST - QLI10351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt - 7 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703022
Elnummer
3200994
Leverandørens varenummer
QLI10351
Typebeskrivelse
3200994
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Spenningstype:
AC/DC
Nominell strøm:
180...180 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Armatureffektivitet:
86...0 lm/W
Ytre diameter:
95 mm
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leo Tek selges hhv i hele esker á 30 stk. Den opprettholder høy kvalitet, på tross av sin meget konkurransedyktige pris. Downlighten har blant annet følgende kvaliteter: Hvit farge, fast u/vipp, Passer i 83-90mm hull. Citizen chip, blendingsfri linse, 2700K, 650 lumen, Ra92, IP54, pulverlakkert. For å spare miljøet og arbeid for montøren, kommer den med minimal emballasje. I hver eske er det pakket 30 downlights og drivere, kun adskilt med pappvegger. Driveren er dimbar, og har strekkavlaster med gummiputer.


