Q-Light - LILY 1W opplys 3K IP68 SUS316 100lm 60° 50000t 350mA ex/dri - Q160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Titan
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703107
Elnummer
3100056
Leverandørens varenummer
Q160
Typebeskrivelse
3100056
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Titan
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
45 mm
Innfellingsdiameter:
44 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
DC
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
60 mm
Ytre diameter:
60 mm
Innbyggingsbredde:
44 mm
Innbyggingslengde:
45 mm
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei