Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Q-Light - MONODIM 350 LED DIMMER HVIT 10-350W 1POL RS16 DIM 2% - Q13

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - MONODIM 350 LED DIMMER HVIT 10-350W 1POL RS16 DIM 2%

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090037700434

Elnummer

1407904

Leverandørens varenummer

Q13

Typebeskrivelse

1407904

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

220...240 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

22 mm

Min. dybde på apparatboks:

33 mm

Monodim 350 er en 1-pol dimmer (trailing edge). Dimmeren er utviklet og optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og halogen. Mulighet for å tilpasse minimumsnivå for last via trimmingspotmeter.
Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Min. last 10W, max last opptil 350W. Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggboks, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparing i rammen.

10-350W
Faseavsnitt
RS16
Kun L fasen