Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Q-Light - MOTIONDIM 350 LED DIM/BEV.SENSOR 350W 1POL RS16 - Q1M

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - MOTIONDIM 350 LED DIM/BEV.SENSOR 350W 1POL RS16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090037700816

Elnummer

1407903

Leverandørens varenummer

Q1M

Typebeskrivelse

1407903

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

220...240 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

22 mm

Min. dybde på apparatboks:

33 mm

Motiondim 350 er en stilren og norskdesignet bevegelsesensor med innebygd dimmer. Trenger kun L fasen ved tilkobling. (genialt ved rehabilitering)
Motiondim 350 slår på lyset ved deteksjon av bevegelse og slår automatisk av lyset igjen i henhold til regulerbar tidsinnstilling på dimmeren. Den har også innbygget lyssensor, slik at lyset blir slått på kun ved ønsket lysnivå i rommet. Dimmeren har multifunksjoner, slik at man kan justere dimming, lysfølsomhet, tidsintervall. 350W og maks 25 downlights á 7W LED.
Passer i 55mm RS16 ramme.