Q-Light - ONEPOLE PRO 1000 CC160 SORT LADESTOLPE H=100CM - Q9MSM - Q9MSM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037706009
Elnummer
1542153
Leverandørens varenummer
Q9MSM
Typebeskrivelse
1542153
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Basen til ONEPOLE. Høyde 1000 mm. Utallige kombinasjoner og tilpasninger gjør ONEPOLE egnet for ethvert prosjekt. Kan roteres 180 grader for montering i tak i garasjer med begrenset plass. ONEPOLE er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og belagt med Jotun-pulverlakk for optimal beskyttelse, selv langs strandlinjen. ONEPOLE er tilgjengelig i ønsket RAL-farge for å passe til omgivelsene dine. Leveres med senteravstand på bolter C/C 160 mm for montering på standard fundament. Fotplaten er designet for allsidige monteringsalternativer, slik at den enkelt kan monteres både i tak og på bakke. ONEPOLE PRO 1000 brukes vanligvis med ONEBLOC eller andre bruksområder der ONEPOLE er montert over bakken.
Et Q-Light-produkt
Oppdag Q-Light-serien


