Q-Light - ONEPOLE PRO 1500 CC160 SORT LADESTLP H=150cm DIN - Q9MSL-3 - Q9MSL-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037706740
Elnummer
1542219
Leverandørens varenummer
Q9MSL-3
Typebeskrivelse
1542219
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Basen til ONEPOLE. Høyde 1500 mm. Utallige kombinasjoner og tilpasninger gjør ONEPOLE egnet for ethvert prosjekt. Kan roteres 180 grader for montering i taket i parkeringskjellere med begrenset plass. ONEPOLE er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og belagt med Jotun pulverlakk for optimal beskyttelse, selv langs strandlinjen. ONEPOLE er tilgjengelig i ønsket RAL-farge for å passe til omgivelsene dine. Leveres med senteravstand på bolter C/C 160 mm for montering på standard fundament. Fotplaten er designet for allsidige monteringsalternativer, slik at den enkelt kan monteres både i tak og på bakke.
Designet og levert med ONEPOLE PRO DIN-kit, som inkluderer 4 skinner, skruer og 4 gummipakninger, for en sikker og problemfri installasjon av sikringer.
Testet for slagmotstand (IK 10 beskyttelsesnivå)
Testet for korrosjonsmotstand (salt spray test)
TUV Rheinland-sertifisert (Sertifikatnummer: AK 50596379)
Designet og levert med ONEPOLE PRO DIN-kit, som inkluderer 4 skinner, skruer og 4 gummipakninger, for en sikker og problemfri installasjon av sikringer.
Testet for slagmotstand (IK 10 beskyttelsesnivå)
Testet for korrosjonsmotstand (salt spray test)
TUV Rheinland-sertifisert (Sertifikatnummer: AK 50596379)
Et Q-Light-produkt
Oppdag Q-Light-serien


