Q-Light - ONEPOLE PRO 600 WITH FOOTPLATE CC160 QBB9X - QBB9X

Q-Light
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Sokkel

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Onepole

EAN/GTIN

7090037700175

Elnummer

1567720

Leverandørens varenummer

QBB9X

Typebeskrivelse

1567720

Type tilbehør/reservedel:

Sokkel

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Basen til ONEPOLE. Høyde 600 mm. Utallige kombinasjoner og tilpasningsmuligheter gjør at ONEPOLE passer for ethvert prosjekt. Den kan roteres 180 grader for montering i taket i garasjer med begrenset plass. ONEPOLE er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og belagt med Jotun pulverlakk for optimal beskyttelse, selv ved kystområder. ONEPOLE er tilgjengelig i ønsket RAL-farge for å passe til omgivelsene. Leveres med boltavstand på C/C 160 eller 140 mm for feste til standard fundamenter eller ONEPOLE PRO Base Mount-fundament. Fotplaten er designet for allsidige monteringsalternativer, slik at den enkelt kan monteres både i tak og på gulv. ONEPOLE PRO 600 brukes ofte på betongvegger/gjerder eller i andre bruksområder hvor ONEPOLE er montert over bakken.