Q-Light - ONEPOLE PRO DIN CONNECTION KIT 2x25/2x16 QBB9Y - QBB9Y
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Bredde - 89 mm
Maks merkestrøm - 152 A
Antall poler - 5
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037700182
Elnummer
1567723
Leverandørens varenummer
QBB9Y
Typebeskrivelse
1567723
Høyde:
56 mm
Bredde:
89 mm
Maks merkestrøm:
152 A
Antall poler:
5
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...25 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...25 mm²
Antall klemmer pr. pol:
4
Med PE-skinne:
Ja
Med N-skinne:
Ja
Dybde:
50 mm
ONEPOLE CONNECTION KIT DIN MOUNT er en pålitelig gjennomgangssplint for kobber- og aluminiumsledere. Den er testet og passer perfekt til ONEPOLE PRO stolpe med DIN-skinner. Den tilbyr enkel installasjon på DIN-skinner og høy driftssikkerhet.
Tekniske data:
Merkestrøm: 152 A
Merkespenning: 1000 V
Driftstemperatur: -50 til 130 °C
Materiale: Termoplast
Monteringsmetode: DIN-skinne 35 mm
Flammebestandig: UL94 V0-standard
Tverrsnitt for kobberledere: 2,5 mm² til 25 mm²
Tverrsnitt for aluminiumsledere: 4 mm² til 25 mm²
Testet i henhold til: IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Tekniske data:
Merkestrøm: 152 A
Merkespenning: 1000 V
Driftstemperatur: -50 til 130 °C
Materiale: Termoplast
Monteringsmetode: DIN-skinne 35 mm
Flammebestandig: UL94 V0-standard
Tverrsnitt for kobberledere: 2,5 mm² til 25 mm²
Tverrsnitt for aluminiumsledere: 4 mm² til 25 mm²
Testet i henhold til: IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2


