Q-Light - ONEPOLE PRO FUNDAMENT 500 C/C 160MM SVART - Q9FLF - Q9FLF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705187
Elnummer
1542216
Leverandørens varenummer
Q9FLF
Typebeskrivelse
1542216
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Fundamentet for graving, med en basishøyde på 500 mm, er nøye designet for å passe perfekt med ONEPOLE PRO-søyler, og tilbyr en ideell løsning for installasjoner under bakken, med en presis senter-til-senter (C/C) konfigurasjon på 160 mm.
Et Q-Light-produkt
Oppdag Q-Light-serien


