Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Q-Light - ONEPOLE PRO SIXTY TAKMONTERING ROTERBAR 180° - QB1WG - QB1WG

Q-Light
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037705996

Elnummer

1542152

Leverandørens varenummer

QB1WG

Typebeskrivelse

1542152

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

ONEPOLE Sixty er et fremtredende stolpe-tillegg til ONEPOLE PRO-serien, med en høyde på 625 mm. Dens særpreg er evnen til å rotere 180 grader, perfekt for takmontering i rom med begrensninger. Laget av sjøvannsbestandig aluminium og beskyttet med en holdbar Jotun-pulverlakk, er den konstruert for å vare, spesielt i nærheten av kysten. Med sin Ø60-rørfeste gir ONEPOLE Sixty allsidige monteringsalternativer og blir derfor et førstevalg for oppsett som krever integrering av Ø60mm rør.

Q-Light

Et Q-Light-produkt

Oppdag Q-Light-serien