Q-Light - Opal Cover LED Profil Opal cover til aluprofil Q-Li - Q1BV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701974
Elnummer
3201025
Leverandørens varenummer
Q1BV
Typebeskrivelse
3201025
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Høyde:
5 mm
Type perforering:
Uten
Opal Cover 200cm hvit til Q-Line Pro Aluprofil


