Q-Light - PEAK 70 pullert 10W LED grå 3000K 900lm IP65 L80B10 H700mm - 3100247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Slagfasthet - IK10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037701462
Elnummer
3100247
Leverandørens varenummer
3100247
Typebeskrivelse
3100247
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Driver inkludert:
nei
Denne modellen har åpne sider og kaster lyset 270grader.