Q-Light - Q-LINE COVER A-EXT 2000 MP HVIT - Q2D9M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Langsgående deksel
Lengde - 2000 mm
Bredde - 17 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037706719
Elnummer
3219604
Leverandørens varenummer
Q2D9M
Typebeskrivelse
3219604
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Langsgående deksel
Lengde:
2000 mm
Bredde:
17 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
5 mm
Farge:
Hvit


