Q-Light - Q-Line GO 1200 COF 930 15,8 IP65 48V 50M - Q9MWT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 15,8 W
Lysstyrke pr. meter - 1198 lm
Lampespenning - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037705521
Elnummer
3204675
Leverandørens varenummer
Q9MWT
Typebeskrivelse
3204675
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
15,8 W
Lysstyrke pr. meter:
1198 lm
Lampespenning:
48...48 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeffekt pr. fot:
4,8 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Maks systemeffekt:
15,8 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,6 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
33,3 mm
Total lengde:
50 m
Selvklebende:
Ja
Antall poler:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


