Q-Light - Q-Line LED profil 1 sort Aluprofil L2000mm H8mm B17mm - Q195Y
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703732
Elnummer
3201061
Leverandørens varenummer
Q195Y
Typebeskrivelse
3201061
Aluprofil til Q-Line Pro Ledstrip.
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 8mm
Innvendig: 12mm
Farge: Sort
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 8mm
Innvendig: 12mm
Farge: Sort


