Q-Light - Q-Line LED Profil 2 hvit Aluprofil til Q-Line - Q1963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Aluminium
Bredde - 17 mm
Høyde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701950
Elnummer
3200896
Leverandørens varenummer
Q1963
Typebeskrivelse
3200896
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Aluminium
Bredde:
17 mm
Høyde:
14 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Farge:
Hvit
Aluprofil til Q-Line Pro Ledstrip.
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 14mm
Innvendig: 12mm
Farge: Hvit
Husk tilbehør Opal Cover El.nr: 3201025
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 14mm
Innvendig: 12mm
Farge: Hvit
Husk tilbehør Opal Cover El.nr: 3201025


