Q-Light - Q-Line LED profil 2 sort Aluprofil L2000mm H15mm B17mm - Q1964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703749
Elnummer
3201062
Leverandørens varenummer
Q1964
Typebeskrivelse
3201062
Aluprofil til Q-Line Pro Ledstrip.
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 14mm
Innvendig: 12mm
Farge: Sort
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 14mm
Innvendig: 12mm
Farge: Sort


