Q-Light - Q-Line LED profil 4 hvit m/fl Aluprofil L2000mm H15mm B23mm - Q1BM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703756
Elnummer
3201063
Leverandørens varenummer
Q1BM
Typebeskrivelse
3201063
Aluprofil m/flens til Q-Line Pro Ledstrip.
MÅL
Høyde 15mm
Ytre diameter 22mm
Indre diameter 12,3mm
Lengde 2000mm
MÅL
Høyde 15mm
Ytre diameter 22mm
Indre diameter 12,3mm
Lengde 2000mm


