Q-Light - Q-Line LED profil 5 hvit Aluprofil L2000mm H26m B27mm - Q1BQ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037703763
Elnummer
3201064
Leverandørens varenummer
Q1BQ
Typebeskrivelse
3201064
Aluprofil til Q-Line Pro Ledstrip.
Lengde: 200cm
Bredde: 26,7mm
Høyde: 26mm
Farge: Hvit
Lengde: 200cm
Bredde: 26,7mm
Høyde: 26mm
Farge: Hvit


