Q-Light - Q-Line Pro 14,4W 3000K IP20 5m Ledstrip 24V 1650lm/m - Q16X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lampespenning - 24...24 V
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037700427
Elnummer
3200913
Leverandørens varenummer
Q16X
Typebeskrivelse
3200913
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lampespenning:
24...24 V
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Q-Line pro gir uttalige muligheter når det kommer til lyssetting og er blitt et populært supplement til den generelle belysningen i en bolig.
Alle modeller leveres med 2m tilkobling i begge ender, og fargetemperatur og IP grad velges etter behov.
Benyttes sammen med dimbar driver og aluprofil.
Kommer i følgende varianter
2700K, 3000K, 4000K,
IP20, IP54, IP67


