Q-Light - Q-LINE PRO 14,4W RGBW IP65 5m - 3200894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lampespenning - 24...24 V
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037701936
Elnummer
3200894
Leverandørens varenummer
3200894
Typebeskrivelse
3200894
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lampespenning:
24...24 V
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Q-Line pro gir uttallige muligheter når det kommer til lyssetting og er blitt et populært supplement til den generelle belysningen i en bolig.
Alle modeller leveres med 2m tilkobling i begge ender, og fargetemperatur og IP grad velges etter behov.
Benyttes sammen med dimbar driver og aluprofil.
Våre RGB striper styres ved hjelp av Controller og Appstyring.


