Q-Light - Q-Line Pro 9,6W 3000K IP54 5m Ledstrip 24V - 3200888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter - 120
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037701875
Elnummer
3200888
Leverandørens varenummer
3200888
Typebeskrivelse
3200888
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Total lengde:
5 m
Selvklebende:
Ja
Q-Line pro gir uttalige muligheter når det kommer til lyssetting og er blitt et populært supplement til den generelle belysningen i en bolig.
Alle modeller leveres med 2m tilkobling i begge ender, og fargetemperatur og IP grad velges etter behov.
Benyttes sammen med dimbar driver og aluprofil.
Kommer i følgende varianter
2700K, 3000K, 4000K,
IP20, IP54, IP67


