Q-Light - Q-LINE S2-LPP R2000 W112xH13 GS - Q1D0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type profil - Andre
Materialkvalitet i henhold til EN 10346 - Andre
Bredde - 112 mm
Høyde - 13 mm
Bruksområde - Innervegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704531
Elnummer
3203975
Leverandørens varenummer
Q1D0
Typebeskrivelse
3203975
Type profil:
Andre
Materialkvalitet i henhold til EN 10346:
Andre
Bredde:
112 mm
Høyde:
13 mm
Bruksområde:
Innervegg
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Beskyttelseskvalitet på overflate i henhold til EN 10346:
Andre
Egnet for lastbæring:
nei


