Q-Light - Q-Panel Duocolor 6060 Mikroprismatisk 3000K/4000K 40W LED Panel (ENOVA)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Fargetemperatur - 3001...4000 K
Veggmontering - Nei
Egnet for pendeloppheng - Ja
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701417
Elnummer
3300619
Leverandørens varenummer
QLI10260
Typebeskrivelse
3300619
Egnet for inbygging
Ja
Fargetemperatur
3001...4000 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
2
Lampeholder (Fatning)
Andre
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Spenningstype
AC/DC
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming faseavsnitt
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte/indirekte
Isoleringsklasse
II
Lysutbytte
115 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
LED panel som oppfyller ENOVA sine strenge krav til effektiv belysning med tanke på økonomisk støtte. Armaturen kan monteres i systemhimling, utenpåliggende eller nedhengt. Med Mikroprismatisk avdekning og vår helt nye Duocolor® teknologi. Duocolor® gjør at du kan velge mellom 3000K og 4000K inne i armaturen.
Armaturen oppnår 120lm/W ved 4000K
Dette oppfyller ENOVA sine krav til effektiv belysning med tanke på økonomisk støtte
Velg mellom 3 ulike drivere.
El.nr: 6600269 - 40W (ikke dimbar) http://www.qlight.no/produkter/vis/40w-led-driver-non-dim
El.nr: 6600270 - 40W (dimbar, triac) http://www.qlight.no/produkter/vis/40w-led-driver-dimbar
El.nr: 6600271 - 40W DALI http://www.qlight.no/produkter/vis/40w-led-driver-dali