Q-Light - Q PANEL RAMME 6060 HVIT 600X600MM HVITLAKKERT FERDIGM - Q1902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 600 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037700236
Elnummer
3301147
Leverandørens varenummer
Q1902
Typebeskrivelse
3301147
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
50 mm
Diameter:
600 mm
Smart ramme for utenpåliggende montering av Q panel 6060. Hvitlakkert. Rask montering og fjærbelastet endeside for enkel montering av panel.


