Q-Light - Q TRACK 230V 3 MTR HVIT SPOTSKINNE 1FAS - QP3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Farge - Hvit
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Type overflate - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701745
Elnummer
3201031
Leverandørens varenummer
QP3
Typebeskrivelse
3201031
Merkespenning:
220...240 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
UHF:
Ja
Bredde:
35 mm
Høyde:
18 mm
Ytre diameter:
35 mm
230V Q-track strømskinne. Kommer i fargene sort og hvit. Tilbehør som koblingsstykker, skjøter for rett og 90 vinkel, pendeladapter og spotlight er tilgjengelig. Finnes i 1m, 2m og 3m lengder. Hvit og Sort.


