Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Q-Light - Q track 230V Spotlight 5W Sort - QNM

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Q track 230V Spotlight 5W Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 5 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701073

Elnummer

3234702

Leverandørens varenummer

QNM

Typebeskrivelse

3234702

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Armatureffektivitet:

400...0 lm/W

Lysintensitet:

400...0 cd

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Spot til Qtrack 230V skinne. Finnes i hvit og sort. Inkl lyskilde GU10. 5W 400lm 2700K. Dimbar med Qlight Zerodim og touchdim.

Q-Light

Et Q-Light-produkt

Oppdag Q-Light-serien